Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC H330 Mini Blade 8-CH SAS 12G SATA 6G PCI-E - 7G4YN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PERC H330 Mini Blade 8-CH SAS 12G SATA 6G PCI-E - 7G4YN
Dell PERC H330 Mini Blade 8-CH SAS 12G SATA 6G PCI-E - 7G4YN
Dell PERC H330 Mini Blade 8-CH SAS 12G SATA 6G PCI-E - 7G4YN
Artikel-Nr.:
     532-50016577
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     07G4YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
PCI-Variante: PCI-E 3.0
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
P/N
07G4YN, 7G4YN
Kompatibilität
PowerEdge FC630, PowerEdge M630, PowerEdge M830
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.