Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
HP FC-Festplatte 300GB 15k FC 4Gbit LFF - 649820-001
Artikel-Nr.:
     532-50015671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     649820-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: FC
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 4 Gbps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Einbaurahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
649820-001, ST3300657FC
Kompatibilität
3PAR T-Class
Lieferumfang
inkl. Brackets
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.