Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD 400GB SATA 6G 1,8" - 09TVP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD 400GB SATA 6G 1,8" - 09TVP
Dell SATA-SSD 400GB SATA 6G 1,8" - 09TVP
Dell SATA-SSD 400GB SATA 6G 1,8" - 09TVP
Artikel-Nr.:
     532-50015056
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     009TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 400
Interface: SATA 6G
Anschluss: mSATA
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 1,8"
P/N
009TVP, 09TVP
Kompatibilität
PowerEdge FC430 Server Node, PowerEdge FC630 Server Node
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.