| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50015022 Herst.-Nr.: 45N8357 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 240
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Geschwindigkeit Lesen: 550 MBps
- Geschwindigkeit Schreiben: 520 MBps
- Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 50000
- Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 60000
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 45N8357
- Kompatibilität
- ThinkPad T430, ThinkPad T430s, ThinkPad T431s, ThinkPad T530, ThinkPad W530, ThinkPad X1 Carbon 1st Gen, ThinkPad X230
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", 45N8357 |
| | |
| |