Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

White Label SATA-SSD 128GB SATA 6G 2,5" NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
White Label SATA-SSD 128GB SATA 6G 2,5" NEU
White Label SATA-SSD 128GB SATA 6G 2,5" NEU
White Label SATA-SSD 128GB SATA 6G 2,5" NEU
Artikel-Nr.:
     532-50015013
Hersteller:
     White Label
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 128
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 490 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 65000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 80000
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.