Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Storage Battery 96W ML350 Gen10 260mm Cable 871266-001 875242-B21 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Smart Storage Battery 96W ML350 Gen10 260mm Cable 871266-001 875242-B21 NEU
HPE Smart Storage Battery 96W ML350 Gen10 260mm Cable 871266-001 875242-B21 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50014792
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     871266-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Technische Spezifikationen
Bauteil für: Server
Typ: Raid Controller Battery Smart Array
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 10,8
Hinweis
Besonderheit: 260MM CABLE
P/N
871266-001, 875242-B21, P01367-B21
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE Synergy 480 Gen10, HPE Synergy 480 Gen9, StoreEasy 1650
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, hpe backup batterie, backup batterie, 871266-001, 875242-B21, P01367-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.