Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID-Ctrl ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Bat REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Adaptec RAID-Cont. ASR-71605 4CH 1GB SAS SATA 6G LP w/o Batt. TCA-0033-31-G
Artikel-Nr.:
     532-50014784
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     ASR-71605 1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Hinweis
Besonderheit: Controller ist nur für Server geeignet
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 4
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: ja
Max Drives Supported: 256
max. Anzahl Peripheriegeräte: 16
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Puffergröße (MB): 1024
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 4
P/N
ASR-71605 1G, TCA-00333-31-G
Lieferumfang
ohne Zero-Maintenance Cache Protection Kit (AFM 700)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.