Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID-Cont. 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ASR-5405z REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Adaptec RAID-Contr. ASR-5405z 4CH 512MB SAS-SATA PCI-E ohne Batt. TCA-00304-07-C
Artikel-Nr.:
     532-50014780
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     ASR-5405Z 512MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 4
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 512
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x4
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 1
P/N
ASR-5405Z 512MB, TCA-00304-07-C
Kompatibilität
Supermicro CSE-826
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör, ohne ZMM-100CC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.