Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Lenovo SATA Festplatte 2TB 7,2k SATA 6G LFF - 00FN114 00FN113 00FN117
Artikel-Nr.:
     532-50014607
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Bauform: 3,5"
P/N
00FN113, 00FN114, 00FN117
Kompatibilität
Storage DX8200, System x3250 M6, System x3500 M4, System x3500 M5, System x3530 M4, System x3550 M5, System x3650 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.