Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Node canister memory 4GB Upgrade - 00Y2416 2072ACHB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Node canister memory 4GB Upgrade - 00Y2416 2072ACHB
IBM Node canister memory 4GB Upgrade - 00Y2416 2072ACHB
Artikel-Nr.:
     532-50014467
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00MJ101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Technische Spezifikationen
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
00MJ101, 00Y2416, 2072ACHB, 4838, 78P4773, ACHB
Kompatibilität
Storewize V3700, Storewize V5000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ibm ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, 00MJ101, 00Y2416, 2072ACHB, 4838, 78P4773, ACHB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.