Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation-Mainboard dc7900 USD - 462433-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Workstation-Mainboard dc7900 USD - 462433-001
HP Workstation-Mainboard dc7900 USD - 462433-001
HP Workstation-Mainboard dc7900 USD - 462433-001
Artikel-Nr.:
     532-50014221
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462433-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Technische Spezifikationen
Typ: Workstation
Sockeltyp: LGA 775
Speichertyp: DDR2-RAM PC2-5300, PC6400
Sound: ja
Grafikkarte: Intel GMA 4500MHD (shared memory)
Grafkspeicher (MB): 128
Speicher Slots: 2
RAID Onboard: nein
Schnittstellen intern
SATA: 2
Schnittstellen extern
Gigabit Netzwerk: 1
HDMI: ja
Maus: ja
Tastatur: ja
USB: 8
VGA: 1
P/N
462433-001
Kompatibilität
dc7900 USD
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: mainboard hp, intel mainboard, mainboard ddr2, 462433-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.