Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" 9H0FC REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" 9H0FC
Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" 9H0FC
Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA 6G 3,5" 9H0FC
Artikel-Nr.:
     532-50014030
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     09H0FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 3,5"
P/N
09H0FC, 9H0FC
Kompatibilität
Inspiron 570, XPS 8300
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.