Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Adaptec RAID-Controller 4CH 1GB SAS SATA 6G PCI-E - ASR-71605
Artikel-Nr.:
     532-50013801
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     ASR-71605 1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Formfaktor: Plug-in-Card
Anzahl Kanäle: 4
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Max Drives Supported: 256
max. Anzahl Peripheriegeräte: 16
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Puffergröße (MB): 1024
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 4
P/N
ASR-71605 1G
Lieferumfang
inkl. Zero-Maintenance Cache Protection Kit (AFM 700)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.