Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA SSD 400GB SATA 6G 2,5" NHP 636605-B21 637075-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA SSD 400GB SATA 6G 2,5" NHP 636605-B21 637075-001
HP SATA SSD 400GB SATA 6G 2,5" NHP 636605-B21 637075-001
HP SATA SSD 400GB SATA 6G 2,5" NHP 636605-B21 637075-001
Artikel-Nr.:
     532-50013296
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     636605-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 400
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Bauform: 2,5"
P/N
636605-B21, 637075-001
Kompatibilität
BL280c G6 Server Blade, BL490c G7 Server Blade
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.