Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp FC-Festplatte 600GB 15k FC 4Gbps LFF - SP-292A-R5 X292A-R5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp FC-Festplatte 600GB 15k FC 4Gbps LFF - SP-292A-R5 X292A-R5
NetApp FC-Festplatte 600GB 15k FC 4Gbps LFF - SP-292A-R5 X292A-R5
NetApp FC-Festplatte 600GB 15k FC 4Gbps LFF - SP-292A-R5 X292A-R5
Artikel-Nr.:
     532-50013232
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     108-00225+A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: FC
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 4 Gbps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: NetApp DS14MK2, DS14MK4
Sektor Format: 520
P/N
108-00225+A0, SP-292A-R5, X292A-R5
Kompatibilität
DS14-Mk2-FC, DS14-Mk4-FC
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.