| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50012623 Herst.-Nr.: 005048564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: FC
- Anschluss: FC (SCA 40 polig)
- Datenübertragungsrate: 2 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005048564, 118032495-A01, CX-2G10-300
- Kompatibilität
- CX-2GDAE-FD, CX-2PDAE-FD, CX-4PDAE, CX-4PDAE-FD, CX300, NS-2GDAE-FD
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Wiederaufbereitete IT Technik, fibre channel festplatte 300gb, fibre channel festplatte, 005048564, 118032495-A01, CX-2G10-300 |
| | |
| |