Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA-HDD 1TB 7,2k SATA 6G SFF A3C40145507 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G SFF - ST91000640NS S26361-F3708-E100
Fujitsu SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G SFF - ST91000640NS S26361-F3708-E100
Fujitsu SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G SFF - ST91000640NS S26361-F3708-E100
Artikel-Nr.:
     532-50012482
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40145507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
A3C40145507, S26361-F3708-E100, S26361-F3708-L100, ST91000640NS
Kompatibilität
FUJITSU PRIMERGY RX350 S7, FUJITSU PRIMERGY BX920 S4, FUJITSU PRIMERGY RX200 S7, FUJITSU PRIMERGY RX200 S8, FUJITSU PRIMERGY RX2520 M1, FUJITSU PRIMERGY RX300 S7, FUJITSU PRIMERGY TX100 S7p, FUJITSU PRIMERGY TX120 S3p, FUJITSU PRIMERGY TX1320 M1, FUJITSU PRIMERGY TX1320 M2, FUJITSU PRIMERGY TX1330 M1, FUJITSU PRIMERGY TX140 S2, FUJITSU PRIMERGY TX150 S8, FUJITSU PRIMERGY TX200 S7, FUJITSU PRIMERGY TX2540 M1, FUJITSU PRIMERGY TX300 S6, FUJITSU PRIMERGY TX300 S8
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.