Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUN DVD-RW SATA Fire X4170 M3 - 390-0486 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUN DVD-RW SATA Fire X4170 M3 - 390-0486
SUN DVD-RW SATA Fire X4170 M3 - 390-0486
SUN DVD-RW SATA Fire X4170 M3 - 390-0486
Artikel-Nr.:
     532-50012170
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     390-0486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-RW Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Lesen DVD-Ram: 5x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+R DL: 6x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-R DL: 6x
Schreiben DVD-RW: 6x
Schreiben DVD-Ram: 5x
P/N
390-0486, 541-4688, 7013722
Kompatibilität
Fire X4150, Fire X4170, Fire X4170 M2, Fire X4170 M3, Fire X4250, Fire X4270, Fire X4270 M3, Fire X4450, Fire X4470 M2, Netra T5220, Netra T5440, SPARC Enterprise T5120, SPARC Enterprise T5140, SPARC Enterprise T5220, SPARC Enterprise T5240
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.