Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EqualLogic SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 0949509-02 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 0949509-02 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 0949509-02 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 0949509-02 ST31000524NS
Artikel-Nr.:
     532-50011986
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0949509-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 32
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
0949509-02, 9JW154-436, RA-1T72-CES1-4835-DELL, ST31000524NS
Kompatibilität
EqualLogic PS5500, EqualLogic PS6500, EqualLogic PS6510
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.