Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Fujitsu SATA-Festplatte 1TB 7,2k SATA 6G LFF - S26361-F3670-L100
Artikel-Nr.:
     532-50011800
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3670-L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: FSC New Colorado 2.0
P/N
S26361-F3670-L100, WD1003FBYX
Kompatibilität
Primergy RX300 S7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.