Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Dell SATA-SSD 512GB SATA 6G 2,5" - JGR1D
Artikel-Nr.:
     532-50011686
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0JGR1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 512
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Bauform: 2,5"
P/N
0JGR1D, JGR1D, MTFDDAK512MAY
Kompatibilität
Precision T7610
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.