| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010601 Herst.-Nr.: 0949509-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 1000
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell EquaLogic
- P/N
- 0949509-01, RA-1T72-CES1-4835-DELL, ST31000524NS
- Kompatibilität
- Dell EqualLogic
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 1tb 7.2k lff sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb, 0949509-01, RA-1T72-CES1-4835-DELL, ST31000524NS |
| | |
| |