Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0T161H REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0T161H
Dell SATA-Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0T161H
Artikel-Nr.:
     532-50010337
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0T161H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 250
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 8
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
0T161H, ST3250620NS, T161H
Kompatibilität
PowerEdge 2900, PowerEdge 2950
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.