| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010336 Herst.-Nr.: 005-048255 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: FC
- Anschluss: FC (SCA 40 polig)
- Datenübertragungsrate: 2 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005-048255, 005-48255, 005048255, 00548255, CX-2G10-146
- Kompatibilität
- Clariion CX4, CX3-10, CX3-10c, CX3-20, CX3-40, CX4-240, CX4-480, CX4-960, CX500
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Wiederaufbereitete IT Technik, fibre channel festplatte 146gb, fibre channel festplatte, 005-048255, 005-48255, 005048255, 00548255, CX-2G10-146 |
| | |
| |