| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010206 Herst.-Nr.: 405427-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 160
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 405427-001, 414214-006, 416334-001, WD1600ADFD-60NLR5
- Kompatibilität
- XW4400, XW4600, XW6400, XW6600, XW8400, XW8600, XW9600, Z210, Z400, Z600, Z800
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 3,5 zoll 160 gb, festplatte sata, festplatte sata 3,5", 405427-001, 414214-006, 416334-001, WD1600ADFD-60NLR5 |
| | |
| |