Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - HW1T72SAT3ULSDDIBM 95817-02 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - HW1T72SAT3ULSDDIBM 95817-02
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - HW1T72SAT3ULSDDIBM 95817-02
Artikel-Nr.:
     532-50010184
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     95817-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 32
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SATA
P/N
95817-02, HW-1T72-SAT3-ULS-DD-IBM, HW1T72SAT3ULSDDIBM
Kompatibilität
HS1235E
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.