Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Dell SATA Festplatte EqualLogic 1TB 7,2k SATA2 LFF 47F61 HUA722010CLA330
Artikel-Nr.:
     532-50009695
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     047F61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
047F61, 47F61, HUA722010CLA330
Kompatibilität
EqualLogic PS3000, Equallogic PS4000, Equallogic PS4000XV, Equallogic PS6000, Equallogic PS6010XV
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.