Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 1KWKJ WD5003ABYX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 1KWKJ WD5003ABYX
Dell SATA Festplatte 500GB 7,2k SATA2 3,5" - 1KWKJ WD5003ABYX
Artikel-Nr.:
     532-50009103
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     01KWKJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 500
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 3,5"
P/N
01KWKJ, 1KWKJ, WD5003ABYX
Kompatibilität
PowerEdge R410, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge T310, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.