| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50009061 Herst.-Nr.: KH500W8019018001B999 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 500
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Cache (MB): 16
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Gateway GW2000h-GW175h F1 3,5"
- P/N
- KH500W8019018001B99900, WD5002ABYS
- Kompatibilität
- GW2000h-GW175h F1
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata, KH500W8019018001B99900, WD5002ABYS |
| | |
| |