Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - 45W0490 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - 45W0490
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - 45W0490
Artikel-Nr.:
     532-50008980
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     45W0490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 32
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SATA
P/N
45W0490, 45W8866, 95817-03
Kompatibilität
HS1235E
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.