Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Avago Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - AFBR-57D7APZ REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50008567
Hersteller:
Avago
Herst.-Nr.:
AFBR-57D7APZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 8 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
AFBR-57D7APZ, AFBR-57D7APZ-E2, AFBR-57D7APZ-ELX, AFBR-57D7APZ-lB1, AFBR-57D7APZ-QL
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Netzwerk Komponenten
>
Switch-Zubehör
>
Transceiver Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
,
AFBR-57D7APZ
,
AFBR-57D7APZ-E2
,
AFBR-57D7APZ-ELX
,
AFBR-57D7APZ-lB1
,
AFBR-57D7APZ-QL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.