| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50008499 Herst.-Nr.: 005048889 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 750
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: FC (SCA 40 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005048889, 0X8NN1, 118032551, X8NN1
- Kompatibilität
- CLARiiON CX
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata, 005048889, 0X8NN1, 118032551, X8NN1 |
| | |
| |