| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50008450 Herst.-Nr.: 460709-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 32
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Bauform: 2,5"
- Single-Port: ja
- P/N
- 460709-001, 461207-002, 461332-001, MCBQE32G5MPP
- Kompatibilität
- BL280c G6, BL460c G7, BL465c G7, BL490c G6, BL620c G7, BL680c G7, BL685c G7, DL165 G7, DL320 G6, DL360 G7, ML350 G6, ML350T06
- Lieferumfang
- ohne Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 460709-001, 461207-002, 461332-001, MCBQE32G5MPP |
| | |
| |