Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DVD-RW Laufwerk SATA System x3650 M2 - 44W3256 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DVD-RW Laufwerk SATA System x3650 M2 - 44W3256
IBM DVD-RW Laufwerk SATA System x3650 M2 - 44W3256
IBM DVD-RW Laufwerk SATA System x3650 M2 - 44W3256
Artikel-Nr.:
     532-50008081
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W3256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-RW Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 16x
Schreiben DVD+R: 8x
Schreiben DVD+R DL: 6x
Schreiben DVD+RW: 8x
Schreiben DVD-R: 8x
Schreiben DVD-R DL: 6x
Schreiben DVD-RW: 6x
Bauhöhe in mm: 12,5
P/N
44W3256, 46M0902
Kompatibilität
BladeCenter H, BladeCenter S, BladeCenter T, System x3550 M2, System x3550 M3, System x3550 M4, System x3630 M4, System x3650 M2, System x3850 M2 and System x3950 M2, System x3850 X5, x3950 X5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.