| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50007998 Herst.-Nr.: 005048701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: FC
- Anschluss: FC (SCA 40 polig)
- Datenübertragungsrate: 4 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005048701, 0B20912, B20912
- Kompatibilität
- CX3-10c, CX3-20c, CX3-20F, CX3-20F DC, CX3-40c, CX3-40F, CX3-40F DC, CX3-80, Disk Library DL5100, Disk Library DL5200
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Wiederaufbereitete IT Technik, fibre channel festplatte 146gb, fibre channel festplatte, wiederaufbereitete it technik dell, 005048701, 0B20912, B20912 |
| | |
| |