Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DVD-CD/RW 8x/24x/24x/24x Bladecenter H 42C0969 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DVD-CD/RW 8x/24x/24x/24x Bladecenter H 42C0969
IBM DVD-CD/RW 8x/24x/24x/24x Bladecenter H 42C0969
Artikel-Nr.:
     532-50007860
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42C0969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM/CD-RW Laufwerk
Anschluss: IDE
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
Bauhöhe in mm: 9,5
P/N
42C0969
Kompatibilität
Bladecenter H 8852
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, dvd laufwerk intern, 42C0969
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.