| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50007389 Herst.-Nr.: 23R6227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 500
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Cache (MB): 16
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 108-00079+A1, 23R6227, 94050-02, HUA721050KLA330
- Kompatibilität
- IBM System Storage EXN1000
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata, 108-00079+A1, 23R6227, 94050-02, HUA721050KLA330 |
| | |
| |