| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50007133 Herst.-Nr.: 39M4554 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 500
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 2
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: IBM FC 3,5" LFF DS4700
- P/N
- 39M4554, 39M4557, 42C0485
- Kompatibilität
- System Storage DS4000 EXP810, TotalStorage DS4700
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata, 39M4554, 39M4557, 42C0485 |
| | |
| |