Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 3,5" - 432392-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 3,5" - 432392-001
HP SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 3,5" - 432392-001
Artikel-Nr.:
     532-50007013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     381648-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 80
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 8
Bauform: 3,5"
P/N
381648-002, 432392-001
Kompatibilität
dc5700, dc5750, dc7700, dc7800, dx2020, dx2080, dx2130, dx2138, dx2255, dx2258, dx7300, dx7380
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.