Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF - 39M4597 39M4594 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF - 39M4597 39M4594
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF - 39M4597 39M4594
IBM FC Festplatte 300GB 10k 2Gb FC LFF - 39M4597 39M4594
Artikel-Nr.:
     532-50006936
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M4594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: FC
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 2 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
39M4594, 39M4597, 42D0370, IBM #5223
Kompatibilität
IBM DS4000 EXP810, IBM System Storage EXP395, IBM TotalStorage DS3950, IBM TotalStorage DS4000, IBM TotalStorage DS4700
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.