Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 40GB 7,2k SATA 3,5" - 0C9368 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 40GB 7,2k SATA 3,5" - 0C9368
Dell SATA Festplatte 40GB 7,2k SATA 3,5" - 0C9368
Artikel-Nr.:
     532-50006435
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0C9368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 40
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 150 MBps
Bauform: 3,5"
P/N
0C9368, C9368, WD400BD-75MRA1
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.