Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR-RAM 512MB-Kit 2x256MB PC2700U CL2.5 - 305957-041 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR-RAM 512MB-Kit 2x256MB PC2700U CL2.5 - 305957-041
HP DDR-RAM 512MB-Kit 2x256MB PC2700U CL2.5 - 305957-041
Artikel-Nr.:
     532-50005535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     305957-041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 256
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 512
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 333
Standard: PC2700U
Anschluss: 184-polig
CAS Latency: 2.5
Unbuffered: ja
P/N
305957-041
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 305957-041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.