Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Raid-Controller SAS 6/iR 8-CH SAS-SATA PCI-E - JW063 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Raid-Controller SAS 6/iR 8-CH SAS-SATA PCI-E - JW063
Dell Raid-Controller SAS 6/iR 8-CH SAS-SATA PCI-E - JW063
Artikel-Nr.:
     532-50005121
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0JW063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 2
P/N
0JW063, JW063
Kompatibilität
PowerEdge 1950 III, PowerEdge 2900 III, PowerEdge 2950 III, PowerEdge 2970, PowerEdge M605, PowerEdge R200, PowerEdge R900, PowerEdge T105, Precision T3400, Precision T5400, Precision T7400
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.