Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0JX718 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0JX718
Dell SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 LFF - 0JX718
Artikel-Nr.:
     532-50004807
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0JX718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 250
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 8
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
0JX718, JX718
Kompatibilität
PowerEdge 1900, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950 II, PowerEdge 6900, PowerEdge 6950, PowerVault MD1000, PowerVault MD3000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.