Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 3,5" - 508028-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 3,5" - 508028-001
HP SATA Festplatte 250GB 7,2k SATA2 3,5" - 508028-001
Artikel-Nr.:
     532-50004317
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     484053-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 250
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 8
Bauform: 3,5"
P/N
484053-002, 508028-001, 508175-001
Kompatibilität
Z200, Z400, Z600, Z620, Z800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.