Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qimonda DDR-RAM 4GB Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - HYS72D256320HBR-5-C REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qimonda DDR-RAM 4GB Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - HYS72D256320HBR-5-C
Qimonda DDR-RAM 4GB Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - HYS72D256320HBR-5-C
Artikel-Nr.:
     532-50003427
Hersteller:
     Qimonda
Herst.-Nr.:
     HYS72D256320HBR-5-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC3200R
Anschluss: 184-polig
CAS Latency: 3
ECC: ja
Registered: ja
P/N
HYS72D256320HBR-5-C
Kompatibilität
Primergy RX220
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ram ecc registered, ecc ram, ram ecc 4gb, HYS72D256320HBR-5-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.