Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR-RAM 1GB Kit 2x512MB PC2100R ECC CL2.5 09N4307 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR-RAM 1GB Kit 2x512MB PC2100R ECC CL2.5 09N4307
IBM DDR-RAM 1GB Kit 2x512MB PC2100R ECC CL2.5 09N4307
Artikel-Nr.:
     532-50002951
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     09N4307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 512
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 1024
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 266
Standard: PC2100R
Anschluss: 184-polig
CAS Latency: 2.5
ECC: ja
Registered: ja
P/N
09N4307
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ram ecc registered, ecc ram, ibm ram ecc, 09N4307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.