Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - 373030-051 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - 373030-051
HP DDR-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC3200R ECC CL3 - 373030-051
Artikel-Nr.:
     532-50002069
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     373030-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC3200R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 3
ECC: ja
Registered: ja
P/N
373030-051, 373030-851, 373030-951, 378915-001, 416107-001
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 4gb ram ecc hp, ecc ram, ram ecc registered, 373030-051, 373030-851, 373030-951, 378915-001, 416107-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.