Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR-RAM 2GB Kit 2x1GB PC3200R ECC - 373029-051 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR-RAM 2GB Kit 2x1GB PC3200R ECC - 373029-051
HP DDR-RAM 2GB Kit 2x1GB PC3200R ECC - 373029-051
Artikel-Nr.:
     532-50001241
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     373029-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ECC/Registered Speicher unterstützt.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 1024
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC3200R
Anschluss: 184-polig
CAS Latency: 3
ECC: ja
Registered: ja
P/N
373029-051, 373029-851, 378914-001, 416106-001
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ram ecc registered, ecc ram, ram ecc hp, 373029-051, 373029-851, 378914-001, 416106-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.