Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv KVM IP Console Switch 1x1x8 USB AV3108 w/o Brkt REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Vertiv Avocent KVM IP Console Switch AV3108 1x1x8 USB w/o Bracket - 500-349-501
Artikel-Nr.:
     532-10009647
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     AV3108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: KVM-Switch
Anzahl remote KVM-Benutzer: 1
Anzahl lokale KVM-Benutzer: 1
Anzahl Anschlüsse: 8
Gerätebreite in Zoll: 19
Gerätehöhe in HE: 1
Anschlüsse
Ausgabe - VGA: 1
Netzwerk Stapel-Vorrichtung - RJ-45: 1
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 1
Tastatur / Video / Maus (KVM) - RJ-45: 8
USB: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
Rack-Montage Schienen inklusive: nein
P/N
500-349-501, AV3108
Kompatibilität
Avocent DSAVIQ-PS2M Interface Module, Avocent MPUIQ-VMCDP Interface Module, Avocent MPUIQ-VMCDV Interface Module, Avocent MPUIQ-VMCHD Interface Module, Avocent MPUIQ-VMCHS-G01 Interface Module, Avocent SFIQ-VGA Interface Module, Avocent SFIQ-VGA08 Interface Module, Avocent USBIAC2-10 10ft. USB Integrated Access Cable 2nd Gen, Avocent USBIAC2-7 7ft. USB Integrated Access Cable 2nd Gen
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne KVM-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Rackmontagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, vertiv kvm, ip kvm switch, 500-349-501, AV3108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,13*
€ 501,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.